カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ナカバヤシ(11)
  • TRUSCO(10)
  • オーム電機(8)
  • ESTERA(8)
  • TESA[測定用品](8)
  • NOK(7)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 廣杉計器(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • 昭和コーポレーション(4)
  • アサダ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • エスコ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ネグロス電工(3)
  • バンドー化学(3)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb60」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0光束(Lm)器具:475光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.0光束(Lm)器具:435光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球60形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:100エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0光束(Lm)器具:475光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    14日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球60形器具相当の明るさ 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:100エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.0光束(Lm)器具:435光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ