カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(21)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 大三商会(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブラストン(3)
- ラスタバナナ(3)
- ラクテム(3)
- ケナメタル(2)
- CKD(2)
- スワロー電機(2)
- 東芝(2)
- バンドー化学(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ブルックフィールド(2)
- ブランドをもっと見る
「sc41」の検索結果

MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台92日以内出荷質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 110形 ライトユニット用 【受注生産品】
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台92日以内出荷質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)-10~35本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形
三菱電機1台欠品中カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□430定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・埋込兼用形
三菱電機1台欠品中上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。仕様(埋込穴)□370定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形
三菱電機1台欠品中発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。 空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ