カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(122)
  • 富士電機(4)
  • ワルター(3)
  • KSフィルター(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • GENTOS(1)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(1)
  • KYOWA(協和製作所)(1)
  • AOC(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd q11」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から33日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
欠品中
用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(66件のレビュー)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13定格使用電圧(V)200補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101フレームT20コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性200(100)万回機械的耐久性1000万回取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.53
高感度コンタクタ 三菱電機高感度コンタクタ三菱電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番363-2586幅(mm)45高さ(mm)66.5奥行(mm)51接点構成3a定格使用電流(A)補助接点:1(AC-15級)AC440V開放熱電流(A)主接点(a接点):20
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ三菱電機
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
開放熱電流(A)10質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
種類関連商品仕様CR付
高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用表示灯ユニット三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11