カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電磁接触器(2)
- 電磁開閉器その他関連用品(5)
- 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
動作方式
- 非可逆式(2)
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(32)
- KITO(キトー)(112)
- KSフィルター(1)
- SMC(2)
- 日本住環境(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd-t21」の検索結果
特価

電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]フレームT20動作方式非可逆式主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033機械的寿命(万回)1000操作コイル定格電圧(V)直流
サージ吸収器ユニット
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個欠品中適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット