カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • KITO(キトー)(309)
  • SMC(165)
  • BIGM(丸山製作所)(156)
  • 三木プーリ(37)
  • 三菱マテリアル(29)
  • ホンダ(24)
  • エスコ(22)
  • NACHI(不二越)(20)
  • イメージニクス(19)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • ParkerTAIYO(17)
  • BODIS (ボディス)(17)
  • 理研製鋼(14)
  • イスカル(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/SD-T12/T20専用取付方式サイドオン
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
  • 主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    主回路用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    種類関連商品仕様CR付
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機

    高感度コンタクタ用表示灯ユニット

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11
  • 非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-T

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボシステムコントローラ 三菱電機

    サーボシステムコントローラ

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1台
    欠品中
    高い基本性能とトータルパフォーマンスの向上。多品種・少量生産が当たり前となった今,1台のモーションコントローラに求められる役割も多岐にわたります。モーションコントローラMELSEC iQ-Rシリーズでは,位置決め,速度,トルク,押当て,アドバンスト同期,カムなどの幅広いモーション制御により,X-Yテーブル,巻出し機,包装機,充填機など,様々な機械に対応できます。先進のシーケンサシステム,サーボアンプ,サーボモータ,サーボネットワークとの組み合わせで,生産性向上の最大化ソリューションを提供します。単独スペックでは語りきれない,最大化ソリューションを実現。機械制御のシーケンサ実行エンジンとモーション制御の実行エンジン。「MELSEC iQ-R シリーズ」は2つのエンジンを高速システムバスでデータ連携し,それぞれが得意とする制御の分散制御を実現しています。シングルエンジンに比べ,負荷変動のある装置や軸数の多い装置においても負荷分散ができるため,持てる性能を最大限発揮します。また,充実したラインアップからお客様の装置に合わせて最適なエンジンの組み合わせを選択することで,無駄なコストを抑えながら性能を最大限発揮します。装置性能のアップに加えて,設計,デバッグの効率アップが図れます。1CPU感覚の使いやすさで,マルチCPUのパフォーマンス。用途に応じてモーションCPU,シーケンサCPUを選択することで,フレキシブルなシステム構成を実現できます。見やすく理解しやすいフローチャート形式のモーションSFCで,モーション制御のプログラミングを行うことができます。さらにダイレクト位置決め始動命令により,シーケンスプログラムだけで位置決め制御,同期制御など,モーション制御のプログラミングができます。
    仕様●演算周期 (演算周期設定):0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms, 1.777 ms, 3.555 ms, 7.111 ms●加減速処理:台形加減速,S字加減速,アドバンストS字加減速●同期制御:同期エンコーダ入力,カム,位相補正,カム自動生成●プログラム言語:モーションSFC,専用命令●サーボプログラム容量:64kステップ●位置決め点数:6400ポイント (間接指定可能)●位置決め制御:直線補間制御 (最大4軸) ,定寸送り制御 (最大3軸) ,2軸円弧補間制御 (補助点指定,半径指定,中心点指定) ,速度制御 (1軸) ,速度位置切換え制御 (INCモード) ,現在値変更●手動制御:JOG運転,手動パルサ運転 (3台接続可能 (高速カウンタ使用時))●速度・トルク制御:位置ループを含まない速度制御,トルク制御,押当て制御●同期エンコーダ運転機能:12台使用可能(ユニット経由 (高速カウンタユニット使用) + サーボアンプ経由 + デバイス経由 + マルチCPU間アドバンスト同期制御 + センシングユニット経由)●速度制限:速度制限値,JOG速度制限値●トルク制限機能:正方向トルク制限値,負方向トルク制限値●Mコード出力機能:あり●速度変更:あり●加減速処理変更:加減速時間●リミットスイッチ出力機能:出力点数: 64点 x 2区間、ウォッチデータ: モーション制御データ,ワードデバイス●ROM運転機能:あり (バッテリレス運転)●外部入力信号:サーボアンプの外部入力信号 (FLS,RLS,DOG) ,ビットデバイス●マーク検出機能:常時検出モード,指定回数モード,リングバッファモード、マーク検出信号:高速入力要求信号(ビットデバイス,サーボアンプの入力信号 (DI1~DI3))、マーク検出設定:64設定●トルク制限値変更:あり●目標位置変更機能:目標位置変更,移動距離変更●サーボパラメータ変更機能:あり●サーボアンプ制御モード切換え機能:ゲイン切換え機能,PI-PID制御,制御ループ (フルクローズド/セミクローズド) の各制御モード切換え●任意データモニタ機能:14設定/軸 (通信データ: 最大6点/軸)●緊急停止:モーションコントローラの緊急停止 (システム設定) ,サーボアンプの強制停止端子●ソフトウェアストロークリミット機能:送り現在値での可動範囲をチェック●ハードウェアストロークリミット機能:あり●時計設定:あり●オールクリア機能:モーションCPU内の全てのユーザーデータを消去●リモート操作:リモートRUN/STOP,リモートラッチクリア●デジタルオシロ機能:モーションバッファリング方式 (リアルタイム波形表示可) サンプリング: ワード16CH,ビット16CH オフラインサンプリング対応●ドライバ間通信機能:あり●イベント履歴:あり●アンプなし運転機能:あり●サーボシステムレコーダ:あり●SSCNETⅢ/H 系統数:1系統●サーボアンプ接続方式:SSCNETⅢ/H (1系統)●センシングユニット接続局数:最大4局●SSCNETⅢ/Hヘッドユニット接続局数:最大4局●拡張メモリ:SD/SDHCメモリカード●増設ベース段数:最大7段質量(kg)0.28制御方式位置決め制御,速度制御,速度・トルク制御,速度・位置切換え制御,定寸送り,アドバンスト同期制御,カム制御,連続軌跡制御,位置追従制御,定位置停止速度制御,高速オシレート制御,マシン制御,Gコード制御インターフェース【周辺装置】モーションCPU: PERIPHERAL I/F、シーケンサCPU経由: USB, Ethernet、【手動パルサ】手動パルス発生器3台使用可能 (高速カウンタ使用時)消費電流(A)DC5 V内部:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106.0×27.8×110.0メモリー容量内蔵メモリ:12Mバイト (標準ROM)、SDメモリカード:最大32Gバイト入出力点数4096点制御単位mm, inch, degree, pulse補間機能直線補間 (最大4軸) ,2軸円弧補間,ヘリカル補間 (3軸)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能バックラッシュ補正,電子ギア,位相補正制御軸数最大16軸原点復帰機能近点ドグ式 (2種類) ,カウント式 (3種類) ,データセット式 (3種類) ,ドグクレードル式,ストッパ停止式 (2種類) ,リミットスイッチ兼用式,スケール原点信号検出式,ドグレス原点信号基準式 (原点復帰リトライ機能あり,原点シフト機能あり)絶対位置システムあり (サーボアンプにバッテリ装着にて対応可能)最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H: 100総延長距離(m)(最大) SSCNETⅢ/H: 1600セキュリティ機能ファイルパスワード,モーションSFCプログラム単位でのパスワード,セキュリティキー機能
  • サージ吸収器ユニット 三菱電機

    サージ吸収器ユニット

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLG電源付き制御端子台 三菱電機

    PLG電源付き制御端子台

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様PG12端子:DC12V±10% 最大許容負荷電流 150mA、SD端子:電源コモン適合FR-A700
  • 電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA