カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • TETSUKO(1)
  • タカチ電機工業(3)
  • コーセル(10)
  • 日本スライド工業(8)
  • ブロードウォッチ(27)
  • 協立エアテック(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 長野計器(10)
  • ローヤル電機(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • IN WIN(インウィン)(7)
  • ダイケン(6)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • EZO(北日本精機)(5)
  • BXカネシン(5)
  • 栃木屋(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「secc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット三菱電機
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット三菱電機
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LT ネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LT ネットワークユニット三菱電機
1台
欠品中
質量(kg)0.09種類マスタユニット形式(伝送路)T分岐方式電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電)消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電)主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット