カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(51)
  • NOJIMA ENGINEERING(43)
  • タンガロイ(42)
  • 千吉(26)
  • イスカル(22)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • ゴールドメダル(11)
  • 島津理化(10)
  • 近藤製作所(9)
  • ナリカ(9)
  • サンコーテクノ(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • ノールマ(7)
  • 未来工業(7)
  • ディーズプロダクト(7)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • カワグレ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT SoftGOT2000用ライセンスキー 三菱電機

    GT SoftGOT2000用ライセンスキー

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    適合機種GT SoftGOT2000対応機種GT SoftGOT2000主な用途USBポート用
  • 表示器 GOT ライセンス 三菱電機

    表示器 GOT ライセンス

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000
  • GT SoftGOT3000用ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000用ライセンス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源電圧(V)13電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.8材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)84.7(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
    カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)107.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)20500アーム鋼板光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角調光範囲段調光機能付(:75%反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 落下防止ワイヤ 三菱電機

    落下防止ワイヤ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    93日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途高天井用ベースライト取付金具ステンレスワイヤーステンレス