カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(35)
- 松吉医科器械(28)
- SMC(24)
- Petronas(12)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- 工進(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NITTO(6)
- サンドビック(5)
- 重松製作所(5)
- omron(オムロン)(4)
- コガネイ(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- シグマー技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-80」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
機械的インタロックユニット
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ
三菱電機¥169,800~税込¥186,780~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA