カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ラリタン(42)
- サンハヤト(13)
- IDEC(和泉電気)(5)
- オズマ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- CKD(2)
- 八光電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- イハラサイエンス(2)
- スイセイ(2)
- MOXA(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- SK11(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イマダ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オート(1)
- テクノプラン(1)
- ブランドをもっと見る
「slc-2」の検索結果

クールインキュベーター
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
クールインキュベーター用 鍵セット
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個12日以内出荷CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11