カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sld-t50」の検索結果

電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から86日以内出荷種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
サージ吸収器ユニット
三菱電機¥2,798税込¥3,0781個欠品中適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5種別外付けサージ吸収器種類オプションユニット本体質量(kg)0.013RoHS指令(10物質対応)対応