カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ダイヤトレンド(10)
  • 富士電機(5)
  • 三菱ふそう(2)
  • KSフィルター(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st35 三菱」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
809税込890特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から82日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
可逆電磁接触器箱無 三菱電機可逆電磁接触器箱無三菱電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から13日以内出荷
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13定格使用電圧(V)200補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101フレームT20コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性200(100)万回機械的耐久性1000万回取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.53
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合