カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8,894)
    • 作業灯(38)
    • 施設・屋外照明(4,597)
    • 住宅・店舗照明(2,206)
    • 天井用配線器具・電球ソケット(9)
  • 建材・エクステリア(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(21)
消費電力(W)
  • 5未満(210)
  • 5~10未満(846)
  • 10~20未満(2,513)
  • 20~30未満(3,384)
  • 30~40未満(3,209)
  • 40~50未満(2,027)
  • 50~60未満(621)
  • 60~70未満(267)
  • 70~80未満(237)
  • 80~90未満(345)
  • 90~100未満(18)
  • 100~200未満(115)
  • 200~300未満(26)
  • 300~400未満(2)
  • ~5未満(232)
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(34)
  • オーム電機(1,007)
  • オーツカ光学(191)
  • WING ACE(21)
  • YAMAZEN(山善)(30)
  • GENTOS(233)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(105)
  • GLANZ(11)
  • SPJR(6)
  • Panasonic(パナソニック)(16,680)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • コイズミ照明(1,409)
  • 東芝ライテック(1,382)
  • 岩崎電気(1,280)
  • ENDO(遠藤照明)(1,005)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • アズワン(529)
  • 日動工業(514)
  • ELPA(501)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(260)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(85)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(788)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syoumei」の検索結果

8,897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機

    自動点滅器ダイヤルクス

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
    用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 電池付き 三菱電機

    LED懐中電灯 電池付き

    三菱電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
    付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED強力灯 三菱電機

    LED強力灯

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
    電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • ソケットユニット 三菱電機

    ソケットユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
  • ペンライト 三菱電機

    ペンライト

    三菱電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。
    シルバー全光束(Lm)約12連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)使用電池単4形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約300(25cm前方)
  • 防水ソケットキャップ 三菱電機

    防水ソケットキャップ

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
    質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
  • MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機

    MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • 人感センサスイッチ 三菱電機

    人感センサスイッチ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
  • 乾電池式LEDランタン 三菱電機

    乾電池式LEDランタン

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
    質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
    質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
    質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ
    質量(kg)0.920形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550エコロジー商品省エネ
  • 1灯用ソケットユニット 三菱電機

    1灯用ソケットユニット

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体 三菱電機

    Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
    40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 赤外線調光ユニット 三菱電機

    赤外線調光ユニット

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.04使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具電源供給方式電源ユニットより給電
  • Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット 三菱電機

    Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
    用途屋内用質量(kg)0.1適合ランプLDL20、LDL40対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)エコロジー商品省エネ
  • LED常備灯 三菱電機

    LED常備灯

    三菱電機
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
    全光束(Lm)14トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
  • ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 画像センサ

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
    質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
  • Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機

    Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    699税込769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • 電源ユニット 三菱電機

    電源ユニット

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ リニューアルキット
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • マルチファインルーバ 三菱電機

    マルチファインルーバ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    Myシリーズ
    仕様グレア分類:G1a質量(kg)1遮光ルーバ鋼板白色仕上
  • 拡散カバー【受注生産品】 三菱電機

    拡散カバー【受注生産品】

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    高天井ベースライトGTシリーズ
    カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)質量(kg)0.4タイプ種類SG・HG・RG用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)239×244×72取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    当日出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 高天井用ベースライト 三菱電機

    高天井用ベースライト

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
    取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明
  • HF32形1灯・2灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具パイプ

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
...