カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ケナメタル(12)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(12)
- 廣杉計器(6)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- オーム電機(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(4)
- brembo(4)
- コクヨ(2)
- ニッセイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ブランドをもっと見る
「t1015」の検索結果
特価

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA