カテゴリ
- 家電(27)
- アルカリ乾電池(単3形)(4)
- アルカリ乾電池(単4形)(4)
- アルカリ乾電池(単1形)(4)
- アルカリ乾電池(単2形)(3)
- アルカリ乾電池(単5形)(2)
- 空調・照明・電設資材(436)
- 制御機器(109)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- メカニカル部品(14)
- バッテリー・電装(4)
- 住設機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
本数
- 1本(1)
- 2本(10)
- 4本(7)
- 10本(2)
タイプ
- LR41(1)
- LR43(1)
- LR44(1)
- LR1130(1)
- その他(1)
- 単1(5)
- 単2(6)
- 単3(6)
- 単4(6)
- 単5(1)
使用推奨期限
- 2年(1)
- 4年(1)
- 5年(3)
- 10年(9)
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(378)
- Panasonic(パナソニック)(877)
- エスコ(4,408)
- タンガロイ(4,282)
- NSK(日本精工)(3,752)
- SMC(3,692)
- オカムラ(岡村製作所)(3,634)
- RS PRO(2,651)
- MAZDA(マツダ)(2,425)
- WURTH ELEKTRONIK(2,058)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,959)
- 理研計器(1,864)
- スズキ(1,842)
- Kawasaki(1,735)
- フエニックス・コンタクト(1,696)
- 常磐精工(1,684)
- トヨタ(1,625)
- イトーキ(1,614)
- 黒田精工(1,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーン購入法適合(35)
「tann」の検索結果
特価

アルカリ乾電池 単4形
三菱電機(230件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10本)ほか当日出荷長持ちパワー。 小型機器に使いやすいアルカリ乾電池です。 まとめ買いに便利な10本パックです。タイプ単4形
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(300件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)ほか当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
アルカリ乾電池 単2形
三菱電機¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。タイプ単2形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形
三菱電機¥199税込¥2191パック(2本)当日出荷進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 単1形
三菱電機(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(2本)ほか当日出荷小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。タイプ単1形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形
三菱電機¥169~税込¥186~1パック(2本)ほか当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池GRシリーズ 単4形
三菱電機¥169~税込¥186~1パック(2本)ほか当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から90日以内出荷高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形
三菱電機(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2本)ほか当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
アルカリ乾電池GRシリーズ 単2形
三菱電機¥539税込¥5931パック(4本)ほか当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
乾電池式LEDランタン
三菱電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
LED常備灯
三菱電機¥799税込¥8791本当日出荷ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)全光束(Lm)14使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単1形
三菱電機¥479~税込¥527~1パック(2本)ほか当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形
三菱電機¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
マンガン「黒」単4×4本
三菱電機¥249税込¥2741パック欠品中保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単4形
三菱電機¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
インバータ FREQROL-E800シリーズ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
...