カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-t100 67a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護