カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 東京発条製作所(21)
- TOTO(12)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- 美和ロック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヨドノ(4)
- 大阪魂(4)
- TOA(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- SMC(2)
- ナンシン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 栃木屋(2)
- 河村電器産業(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th65」の検索結果
特価

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様