カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(57)
  • 東芝(50)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • マイクロネット(13)
  • サンワサプライ(12)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • ADVANTEC(8)
  • TOTO(8)
  • サンビー(7)
  • SIEMENS(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 京セラ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ラムマウント(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 象印マホービン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-03」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)三菱電機
499税込549
1個
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ三菱電機
92,980税込102,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス