カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • タンガロイ(12)
  • グーリング(8)
  • イスカル(6)
  • iiyama(イイヤマ)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 福助工業(5)
  • cotta(5)
  • APEM(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ナリカ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • クラーク(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togt」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源電圧(V)13電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    92日以内出荷
    お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
    取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデルエコロジー商品省エネ
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    92日以内出荷
    材質ガード:鋼線(白色仕上)取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    適合機種EL-GT10702N/W材質ケース底板:アルミ質量(kg)0.5温度範囲(℃)使用可能:-10~40ケース鋼板
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
    用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    92日以内出荷
    お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
  • 高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    92日以内出荷
    材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
  • 高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    92日以内出荷
    質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
  • 高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機

    高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    92日以内出荷
    質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
  • LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

    三菱電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
    カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
  • 高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】 三菱電機

    高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付 拡散カバータイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    92日以内出荷
    材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.7材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート拡散材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    92日以内出荷
    特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
    取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルHGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ(透明カバー)使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2モデルRGモデル配光タイプ広角下面カバーポリカーボネート透明エコロジー商品省エネ
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 補修用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.8材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)84.7(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ] 受注生産品】

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)107.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)20500アーム鋼板光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角調光範囲段調光機能付(:75%反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2
  • MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニット GTシリーズ 一般形 電源一体型 丸タイプ SGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65防湿形機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】

    三菱電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様口出し線付質量(kg)3.7取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)108.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)光束(Lm)21200アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合配光タイプ広角
照明器具カテゴリ