カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
「v-25zm5」の検索結果
特価

中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200