カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(96)
  • 新ダイワ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • StarTech.com(11)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
  • ハイテクインター(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ミドリ安全(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 共立(3)
  • CKD(3)
  • 高須産業(3)
  • リンナイ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2400」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー黒寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
  • 機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 電力計 広角度計器

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
  • 機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1個
    55日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    60日以内出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • 可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ

    三菱電機
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    60日以内出荷から80日以内出荷
    取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

    三菱電機
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

    三菱電機
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ

    三菱電機
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA