カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(37)
  • CKD(27)
  • SMC(22)
  • 小野測器(14)
  • KINGBRIGHT(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • エスコ(12)
  • Festo(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • ラムマウント(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • エレコム(6)
  • デンヨー(6)
  • TRUSCO(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-20-4」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
交流操作形主回路B接点形電磁接触器 三菱電機交流操作形主回路B接点形電磁接触器三菱電機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様交流操作種類電磁接触器補助接点3b
直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ三菱電機
32,980税込36,278
1個
80日以内出荷
仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ 三菱電機主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ三菱電機
21,980税込24,178
1個
80日以内出荷
仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ三菱電機
47,980税込52,778
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ三菱電機
23,980税込26,378
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ三菱電機
28,980税込31,878
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA