カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(150)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • Hirschmann Test & Measurement(88)
  • EPCOS(54)
  • ニッサン(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 富士電機(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • MULTI-CONTACT(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 象印チェンブロック(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ホンダ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • カーメックス(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v60b」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 電力計 広角度計器三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFUシリーズ三菱電機
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
パルス検出器(パルスピック) 三菱電機パルス検出器(パルスピック)三菱電機
199,800税込219,780
1個
欠品中
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
デマンド監視・制御装置 DEMACON パルス検出器 三菱電機デマンド監視・制御装置 DEMACON パルス検出器三菱電機
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ三菱電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機電力計 角形計器 YP-NWシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 L-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ三菱電機
54,980税込60,478
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ三菱電機
44,980税込49,478
1個
55日以内出荷
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA