カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ALBA(アルバ)(3)
- BELDEN(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(59)
- ELPA(1)
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KSフィルター(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NEC(3)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(1)
- コガネイ(8)
- ツカサ電工(5)
- テンパール工業(2)
- 東洋エレメント(3)
- ブランドをもっと見る
「v75-b」の検索結果

機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-Nシリーズ
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個55日以内出荷取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)660機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)DUD-2XNシリーズ
三菱電機¥399,800税込¥439,7801個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-Nシリーズ
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ
三菱電機¥359,800税込¥395,7801個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA