カテゴリ
- 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(28)
- テンパール工業(17)
- 大日製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 寺崎電気産業(4)
- 進電テクノロジー(4)
- 日東工業(3)
- イチネン製作所(2)
- 岩崎電気(1)
- 日本バルカー(1)
- BULGIN(1)
- KEMET(1)
- ナリカ(1)
- 三菱(1)
- WIZnet Inc(1)
- Elecfreaks(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「v8201」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ
三菱電機¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様地絡保護専用品(OCなし)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-200端子種別圧着端子用定格電流(A)30接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5動作時間s以内0.1極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Hシリーズ (高性能品)
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から22日以内出荷質量(kg)0.75接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50