カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ニッサン(349)
- NOK(36)
- SMC(33)
- スバルアクセサリー(27)
- スバル(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- 富士変速機(18)
- SPI(18)
- キッツエスシーティー(18)
- エスコ(13)
- スーパーツール(10)
- バンコ(10)
- SK11(10)
- Bullcon(9)
- ブリストワ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
「vc2」の検索結果

分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
低圧遮断器 BV-C2
三菱電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-接続表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥67,980~税込¥74,778~1個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥68,980~税込¥75,878~1個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応
三菱電機¥54,980税込¥60,4781セット90日以内出荷用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4清浄度6色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781セット90日以内出荷用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3清浄度8色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス6対応
三菱電機¥54,980税込¥60,4781セット92日以内出荷用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8清浄度6色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 直付形 逆富士タイプ 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781セット92日以内出荷用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1清浄度8色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)150LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス6対応
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)150LED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応
三菱電機1台欠品中Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230LED寿命(時間)40000