カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-13zfc2」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
  • 給排気グリル フィルター付 三菱電機

    給排気グリル フィルター付

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
    付属品ネットフィルター付(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    欠品中
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
    仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
  • 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機

    天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 / 別売グリル十字格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 別売グリル十字格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
    仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
    仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
  • 給排気グリル/(フィルター付) 三菱電機

    給排気グリル/(フィルター付)

    三菱電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
    仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
    質量(kg)0.2
  • 給排気グリル / (フィルター付) 三菱電機

    給排気グリル / (フィルター付)

    三菱電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.3
  • ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
  • ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)8.8/11騒音値(dB)(50/60Hz)30/30風量(m3/h)(50/60Hz)90/90定格電流(A)(50/60Hz)0.088/0.11耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×225×234
  • ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル

    三菱電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
空調/換気関連部品カテゴリ