カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
「vd-23zp14」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000