カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- サンワサプライ(2)
「vga-sp2」の検索結果

GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)