カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • PISCO(ピスコ)(93)
  • エバオン(18)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 東芝キヤリア(15)
  • エスコ(13)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • カクダイ(12)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • 桑名金属工業(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • 東栄工業(6)
  • アカギ(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 因幡電工(5)
  • ミヤコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
出力ユニット 三菱電機出力ユニット三菱電機(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別出力ユニット
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機GOT2000シリーズ ワイドモデル三菱電機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下