カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(101)
  • MURATA(村田製作所)(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(37)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • イトーキ(21)
  • ダイヤトレンド(21)
  • Signalway Antibody(20)
  • 長沢製作所(19)
  • CKD(16)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(16)
  • 未来工業(13)
  • エスコ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • KITO(キトー)(9)
  • TOA(9)
  • 明工社(7)
  • brother(ブラザー)(6)
  • コクヨ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-001」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
37,980税込41,778
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23定格固定出力・段調光機能付保証期間5年平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23グリーン購入法適合セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台光色昼白色色温度(K)5000消費電力(W)13.6 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時)定格電圧(V)AC100~242保証期間5年平均演色評価数(Ra)83明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ定格固定出力・段調光機能付定格光束(Lm)1950光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
25,980税込28,578
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時)保護等級IP23平均演色評価数(Ra)83明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当グリーン購入法適合定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)保証期間5年定格固定出力・段調光機能付
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時)定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ光源寿命40000時間(光束維持率85%)保証期間5年保護等級IP23平均演色評価数(Ra)83グリーン購入法適合定格電圧(V)AC100~242
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合保護等級IP23保証期間5年定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色定格光束(Lm)2430保証期間5年グリーン購入法適合定格固定出力・段調光機能付セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当平均演色評価数(Ra)83消費電力(W)16.7 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
25,980税込28,578
1セット
92日以内出荷
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時)色温度(K)3000定格光束(Lm)2090光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台グリーン購入法適合平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)光色電球色保証期間5年保護等級IP23定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付