カテゴリ
- 住設機器(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 黒田精工(72)
- サンドビック(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ALBA(アルバ)(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(14)
- 住友電工ハードメタル(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- WAKI(和気産業)(10)
- KITACO(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- フジキン(6)
- NTB(6)
- Grondement(グロンドマン)(6)
- エスコ(5)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(4)
- アズワン(3)
- グーリング(3)
- ブランドをもっと見る
「wf-3」の検索結果

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5型BL規格排気型2型高さ(mm)700種類V-6027KL7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600色シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型4型高さ(mm)700種類V-6047KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150