カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ナリカ(32)
- サンドビック(28)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 京セラ(24)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- ユーエイキャスター(10)
- 北陽電機(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- 安達商事(7)
- エスコ(6)
- ベン(6)
- えいむ(6)
- TRUSCO(5)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
- 住まいスタイル(5)
- アズワン(4)
- NOK(4)
- ブランドをもっと見る
「wf2」の検索結果
特価

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
40形260 ブラケットWP
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.2 (200V時)光束(Lm)器具:3030光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
40形200 ブラケットWP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
40形260 ブラケットWP
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:2780光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
40形200 ブラケットWP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.1 (200V時)光束(Lm)器具:2440光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から90日以内出荷3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付付属品壁取付用金具・木ネジ高さ(mm)190奥行(mm)580電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷から90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形60 ブラケットWP
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色明るさFL20形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷IP23。口出し線付用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型3型高さ(mm)600種類V-604KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台90日以内出荷自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)20型BL規格排気型4型高さ(mm)700種類V-6047KQ7-BL後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150