カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アズワン(1)
- パナソニック電工(1)
- 象印チェンブロック(1)

40形200 ブラケットWP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台92日以内出荷IP23。口出し線付用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら