カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- YAMAZEN(山善)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- GENTOS(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ルーメン(4)
- 自重堂(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フジキン(3)
- ミツヤ(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- エアージェイ(3)
- 雅(3)
- EARTH MAN(2)
- TRUSCO(2)
- PGA(2)
- ブランドをもっと見る
「wh18」の検索結果
特価

LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.3 (200V時)光束(Lm)器具:720光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。 視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 傾斜角10~30°の天井に取付可能 傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.1 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.7 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。 視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 傾斜角10~30°の天井に取付可能 傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.8 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:720光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台90日以内出荷MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色