カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • フジキン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh18d」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.3 (200V時)光束(Lm)器具:720光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.7 (200V時)光束(Lm)器具:1200光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。 視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 傾斜角10~30°の天井に取付可能 傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.1 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    14日以内出荷
    反射面が床と水平なので,器具の真下を中心に明るく照らします。 視覚に対して,遮光角と銀色つや消し反射板が光源のまぶしさを抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 傾斜角10~30°の天井に取付可能 傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A 127 B 97エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.8 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:720光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
    用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
関連キーワード
wh18ddl2 ハウジング特集