カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(1)
「wn65039」の検索結果

標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】
三菱電機¥5,498税込¥6,0481セット(20個)5日以内出荷ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20