カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn6701」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
wn6701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn6701