カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ウエルドテック社(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- マイト工業株式会社(15)
- ワルター(14)
- WORKPRO(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- マキシンコー(12)
- IDEC(和泉電気)(9)
- サン電子(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- DNライティング(7)
- OPTO SUPPLY(7)
- 東安(7)
- SMC(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- マルヤス電業(5)
- 三星産業貿易(5)
- ブランドをもっと見る
「wp20」の検索結果
特価

20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:2000光色昼白色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
20形60 ブラケットWP
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色明るさFL20形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
標準換気扇システム部材 / 欄間・小窓取付けパネル
三菱電機¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88