カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ELPA(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- omron(オムロン)(2)
- リーベックス(1)
- 共立電気計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wp3hm-s2vtr」の検索結果

電力管理用計器 M8HMシリーズ
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から66日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,880~税込¥54,868~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電力管理用計器 M8FMシリーズ
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から14日以内出荷取付方式表面形パルス出力〇計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
電子式・普通電力量計
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
三菱電機¥73,900~税込¥81,290~1個20日以内出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電力量計 電池モジュール
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
電子式・普通電力量計
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個61日以内出荷分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式