カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
- エスコ(16)
- NAC(長堀工業)(14)
- brembo(14)
- 三鈴工機(12)
- R&G RACING PRODUCTS(12)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- RS PRO(7)
- SMC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- biocision(5)
- イスカル(4)
- TRUSCO(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xt20」の検索結果
特価

電磁開閉器
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA