カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- オカムラ(岡村製作所)(1,034)
- omron(オムロン)(169)
- IDEC(和泉電気)(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- ニッサン(11)
- グリーンクロス(10)
- エスコ(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- SUS(エスユーエス)(7)
- LION (ライオン事務器)(6)
- RIDEA(5)
- プラス[家具](5)
- INTERPLAN(5)
- TRUSCO(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- IPF(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「xw4」の検索結果

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から92日以内出荷適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間 (光束維持率70%)明るさクラス200/150(HID35形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス300/250(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥33,980税込¥37,3781組5日以内出荷から6日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz色温度(K)3000材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(クラス400)118.6(クラス350)材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3760(クラス400)3430(クラス350)光色電球色明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125配光タイプ1/2ビーム角14°電源ユニット別置
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス
三菱電機¥19,980税込¥21,9781組93日以内出荷仕様断熱材施工:不可セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN幅(mm)Φ170質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5色銀色コーン穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.3商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)129使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85形名公共施設用:LRS12-21 AHNクラス250明るさ水銀ランプ100形器具相当別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2120取付可能天井厚(mm)5~25反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30エコロジー商品省エネ