カテゴリ
- 制御機器(3)
- インバータ本体(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 安川電機(40)
- 富士電機(4)
- OnRobot(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
適合モータ容量(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 3.7(3)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(3)
- 18.5(1)
- 22(1)
- 110(1)
- 132(1)
- 160(1)
- 185(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 適合モータ容量(kW)をもっと見る
入力電源(V)
- 三相200(1)
- 三相200~240(2)
- 三相380~480(1)
- 三相380~500(1)
- 三相400(1)
- 単相100~115(1)
- 単相200~240(1)
出力電圧(V)
- 200~230(1)
- 200~240(3)
- 380~480(2)
- 380~500(1)
冷却方式
- 強制冷却(3)
- 自然冷却(3)
「yaskawa」の検索結果

インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能