カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- brembo(1)
- INAZUMA(イナズマ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(1)
- エスコ(1)
- 弥生堂製作所(1)
- 玉川窯業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ys-208」の検索結果

交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針無電流の種類AC