カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • コーセル(109)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • omron(オムロン)(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • 北陽電機(18)
  • ホンダ(17)
  • NACHI(不二越)(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • コクヨ(9)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • KSフィルター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-2g」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
産業用スイッチングHUB 三菱電機産業用スイッチングHUB三菱電機
65,980税込72,578
1個
欠品中
容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
GT25ハンディGOT 三菱電機GT25ハンディGOT三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
MELIPC MI2000 三菱電機MELIPC MI2000三菱電機
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機GOT2000シリーズ ワイドモデル三菱電機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
欠品中
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット三菱電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)三菱電機
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~120入力点数16点入力仕様AC入力定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)外部接続2線式接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
制御出力トランジスタ出力局種類リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット 三菱電機IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24入力点数16点入力仕様プラスコモン、マイナスコモン(DC入力)定格入力電流(mA)6外部接続1線式接続ユニット3(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット三菱電機
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
出力点数(アナログ)8点(8チャンネル)機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット 三菱電機CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
83日以内出荷
入力点数16入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1外部接続1線式出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
出力点数32出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
83日以内出荷
出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5外部接続1線式出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
NZ2GF2B1(N、N1)-16TE型主晶體管輸出模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16TE型主晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
出力点数16点
NZ2GF2B1(N、N1)-16D型主DC輸入模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16D型主DC輸入模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
NZ2GF2B1(N、N1)-16T型主晶體管輸出模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16T型主晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
83日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
38,980税込42,878
1個
83日以内出荷
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)