カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ワゴジャパン(3)
- 東洋技研(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SOURIAU(1)
- CROUZET(1)
- RS PRO(1)
- 進電テクノロジー(1)
「zbv-m1」の検索結果

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形