カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(102)
- ホンダ(41)
- スズキ(11)
- 京セラ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 谷沢製作所(1)
- Y'sGOD(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ニッサン(1)
- EATON(イートン)(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「zvb」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000