絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

フナコシ

フナコシのページです。フナコシは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像補正用カラーチャート フナコシ画像補正用カラーチャートフナコシ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(15枚)
当日出荷
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色仕様基準色9色寸法(mm)10×10滅菌スケール1mm単位裏面粘着テープ付
PCRチューブ フナコシPCRチューブフナコシ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(120本)
当日出荷
各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
コロニーカウンターペン フナコシコロニーカウンターペンフナコシ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
フリーズラック フナコシフリーズラックフナコシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
アガロースゲル作製容器(Bench Pint) フナコシアガロースゲル作製容器(Bench Pint)フナコシ
10,980税込12,078
1個
91日以内出荷
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
アイソフリーズラック フナコシアイソフリーズラックフナコシ
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)108×168×103架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
PCRチューブ フナコシPCRチューブフナコシ
6,498税込7,148
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
材質PP
エチジウムブロマイド溶液 フナコシエチジウムブロマイド溶液フナコシ
12,980税込14,278
1個(10mL)
3日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
ゲルトレイ フナコシゲルトレイフナコシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
どこでも保温くん フナコシどこでも保温くんフナコシ
79,980税込87,978
1個
欠品中
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃
ゲル・ルーラー フナコシゲル・ルーラーフナコシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
紫外線によって発光する定規です。
目盛250mm
試験管ミキサー フナコシ試験管ミキサーフナコシ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
滅菌ディスポバッグ フナコシ滅菌ディスポバッグフナコシ
25,980税込28,578
1組(200枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
コロニーカウンターペン用交換用カートリッジ フナコシコロニーカウンターペン用交換用カートリッジフナコシ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
インク色
TAEバッファドライパック フナコシTAEバッファドライパックフナコシ
28,980税込31,878
1個(25L)
31日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。