- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- レオナ
- 2ページ目
2ページ目: レオナのすべての商品
袋単位でガンマ滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状が四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密封された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみの侵入を防ぐことができます。
材質AS
ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。
最小目盛(mL)0.1
調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP
精度±0.5%
オートクレーブの可否可能
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
適合ろ紙Φ(mm)240
容量(mL)4500
全高(mm)350
材質磁
口径(Φmm)248
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
電子線滅菌済(個包装)
材質PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)25×75
厚さ(mm)1.0~1.2
材質透明ホワイトガラス
高さ(mm)20(フロスト部)
サンプルを容易に伸展できるディスポヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)26×75
厚さ(mm)1
材質PS(ポリスチレン)
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)
耐熱温度(℃)1300
密度3.922
毛髪の脱落防止に役立ち、清潔感を保てます。 材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。
サイズフリー
材質PP
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ポリエチレン製の安価なシュースカバーです。 エンボス加工してありますので、滑り止めの効果があります。
サイズフリー
材質PE
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
耐薬性のPP製なので様々な用途でご使用できます。
材質PP
340~800umの広い領域で使用できます。アクリル製なので取扱いが容易です。
材質PS
寸法(mm)12.5×12.5×45
波長(nm)340~800
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質PP
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがプリントなので見やすくなっています。
材質PP
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがエンボス(成型)なので摩滅しません。
材質PP
溶液の吸い上げ、滴下を安全に行えます。
材質ゴム
軽くて丈夫なアルミ製です。
材質アルミ
ガラス製、PP製のテストチューブの漏れ防止、汚染防止に使えます。
材質PP
静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
厚さ(mm)0.3
材質PVC
幅(mm)1370
長さ(m)30
表面抵抗(Ω)1M
1本
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
汚れたらシートを剥がすだけで新しいシートを使えます。工場・研究室の出入り口に重宝します。
材質LDPE
色青
硼珪酸ガラス製です。
厚さ(mm)0.16~0.19
材質硼珪酸ガラス
縁磨90度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別縁磨90度
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています
材質メノー
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)【枝管】72
直径(Φmm)【枝管】8.8
使用温度範囲(℃)0~40
適合チューブ内径(Φmm)6~8
アズワン品番3-6207-01
先端外径(Φmm)【枝管】6.8
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
材質接液部:ステンレス
全長(mm)1030
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。簡単、迅速、安全に薬液を移送できます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
材質接液部:PP
全長(mm)1090
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)300
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。安全に薬液を移送できます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
材質接液部:PTFE
全長(mm)1080
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)400
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍
温度表示LED
温度精度±0.03℃
冷媒ノンフロンガス
冷却能力(℃)100/0.31kw
1台(1台)
¥1,043,980
税込¥1,148,378
120日以内出荷
耐薬性のPP製です。積み重ねができるので、未使用時にスペースを取りません。
トラスコ品番153-7267
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)3000
高さ(mm)245
タイプ積み重ね
種類積み重ねビーカー
外径(Φmm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛間隔(mL)50
上径×下径×高さ(mm)170×120×245
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
全長(mm)310
毛丈(mm)208
名称丸底フラスコ洗浄ブラシ
ブラシ幅(mm)115
アズワン品番7-5614-29
適合器具フラスコ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番249-8619
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
幅(mm)250
色乳白色
容量(mL)10000
高さ(mm)390
奥行(mm)250
容量(L)10
口径(Φmm)83
直径(mm)250
取手付
目盛間隔(mL)1000
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷