- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- レオナ
- 3ページ目
3ページ目: レオナのすべての商品
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.7%)
耐熱温度(℃)1750
密度3.922
片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85
材質PVC
チューブ接続口径(Φmm)6.4
セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
最高温度(℃)420(780W)
ヒーター容量(W)780
天板寸法(mm)180×180
材質(天板)セラミック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94
質量(kg)2.7
電源(V)100
コード長さ(mm)1.5
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
乳棒が付属しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
材質磁
耐熱温度(℃)1000
容量(mL)250
外径(Φmm)102
高さ(mm)60
材質磁
耐熱温度(℃)1000
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
未滅菌
容量(mL)12
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)17×102(蓋除く)
1袋(250本)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)25×75
厚さ(mm)1.0~1.2
材質透明ホワイトガラス
高さ(mm)20(フロスト部)
約250本収納できます。
収納本数(本)250
材質スチール
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1式
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
容器表面の油脂等を酸洗いで除去しています。
ディスポ感覚で使用できる標準的なテストチューブです。
材質ホウケイ酸ガラス
ガラス厚(mm)0.8~1.0
水槽内は使いやすいフルフラットデザイン(ドレイン口付き)です。操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイです。温度分布がきわめて均一です。循環ポンプを持たない自然対流方式は、液面の波立ちがなく、試験容器の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。PURA全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9℃
電源100V 50/60Hz
温度精度±0.15
材質(水槽)ステンレス
最低使用温度(℃)0.1
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)
耐熱温度(℃)1300
密度3.9
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304
台座形状H形
スペースを有効に使えます
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。 ノーズグリップは樹脂性ですので分別廃棄をする必要がありません。
1箱(50枚)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ポリエチレン製の安価なシュースカバーです。 エンボス加工してありますので、滑り止めの効果があります。
サイズフリー
材質PE
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
ポリエチレン製ですので水仕事に適しています。 袖口はゴムが入っていますので、ぴったりフィットし、外部からの汚染を防ぐ事が出来ます。
サイズフリー
材質PE
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。
材質(ケース)PP
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
スライドガラスを50枚収納でき、1枚づつ取り出せます。
寸法(mm)100×100×200
収容数50枚
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
Φ50~150mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%
寸法(mm)360×300×180
適合径(Φmm)シャーレ:150
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF