カテゴリ
絞り込み
ブランド
- レオナ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フロストスライドガラス(透明)
レオナ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)5日以内出荷材質透明ホワイトガラス厚さ(mm)1.0~1.2高さ(mm)20(フロスト部)寸法(幅W×長さL)(mm)25×75
熱電対コネクター
レオナ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。センサータイプ熱電対材質(ケース)PP
コロニーカウンター
レオナ¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷Φ50~150mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。仕様拡大率:300~900%寸法(mm)360×300×180適合径(Φmm)シャーレ:150
導電カラーマット
レオナ¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。材質合成ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗(Ω)1M~100M
滅菌済スパチュラ
レオナ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付です。耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ線滅菌済みです。個別包装されたディスポーザブルタイプです。材質PS全長(mm)268容量(mL)5
パイポンプ
レオナ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。全長(mm)185適合ピペット外径(Φmm)6~9
シンプル遠心機
レオナ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。用途溶液などの遠心分離に。トラスコ品番115-1981材質ABS樹脂幅(mm)290高さ(mm)250奥行(mm)320消費電力(W)62回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500
ピペットコントローラー
レオナ¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン色白分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
ボトルトップディスペンサー
レオナ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン取付径(Φmm)標準30
遠心機ミニ
レオナ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
カバー付サンプルスクープ
レオナ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から8日以内出荷広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済
分注器(シンプレックス)
レオナ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能